GBM 10 (trn a náustek M4), 1 kus

Artiklové číslo: 1457087
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 1457087
EAN / GTIN 4007081200059
Číslo výrobce 1457087
L-číslo L70291 101175
Výrobce/odpovědná osoba SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Popis

Popis:

GBM 10 - Ruční nástroj pro seřizování matic slepých nýtů

Ruční seřizovač matic slepých nýtů s jednoduchým nastavením zdvihu

Pracovní rozsah
  • Nastavuje matice slepých nýtů od M3* do M6 z hliníku a až do M5 z oceli, mosazi a nerezové oceli.
Technické údaje
  • Hmotnost: 600g
  • Celková délka: 260 mm
  • Nastavovací zdvih: 7 mm
Vybavení
  • Standardní: Závitový trn a přední část (volitelně od M4 M6)
  • Návod k údržbě se seznamem náhradních dílů
  • Tabulka zdvihů
Konstrukční vlastnosti
  • Jednoduché nastavení zdvihu pomocí matice s vroubkovaným ozubením a stupnicí zdvihu pro bezpečné a úplné nastavení matice slepého nýtu.
  • Aretace trnu s pružnou podložkou pro rychlou výměnu trnů bez použití nářadí
  • S rozevírací pružinou pro snadnou manipulaci
  • Kryt kleští z vysoce kvalitního tlakově litého hliníku
  • Stopky kleští z kované chromvanadiové oceli
  • Ocelové vložky ve všech vysoce namáhaných ložiskových bodech
  • Ergonomické přední rukojeti