• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GBM 10 (Dorn und Mundstück M4), 1 Stück

Artikel-Nr.: 1457087
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1457087
EAN / GTIN 4007081200059
Herstellernummer 1457087
L-Nummer L70291 101175
Hersteller/verantwortliche Person SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Beschreibung

Beschreibung:

GBM 10 – Hand-Blindnietmuttern-Setzgerät

Hand-Blindnietmuttern-Setzgerät mit einfacher Hubeinstellung

Arbeitsbereich
  • Setzt Blindnietmuttern von M3* bis M6 Alu und bis M5 Stahl, Messing und Edelstahl.
Technische Daten
  • Gewicht: 600 g
  • Gesamtlänge: 260 mm
  • Setzhub: 7 mm
Ausrüstung
  • Standard: Gewindedorn und Mundstück (wahlweise von M4 M6)
  • Wartungsanleitung mit Ersatzteilliste
  • Hubtabelle
Konstruktionsmerkmale
  • Einfache Hubeinstellung durch Rändelmutter mit Hubskala für sicheres und vollständiges Setzen der Blindnietmutter
  • Gewindedornsicherung durch Federring für schnelles Wechseln der Gewindedorne ohne Werkzeug
  • Mit Öffnungsfeder für eine einfache Handhabung
  • Zangengehäuse aus hochwertigem Aluminium-Druckguss
  • Zangenschenkel aus geschmiedetem Chrom-Vanadium-Stahl
  • Stahleinsätze an allen hochbeanspruchten Lagerstellen
  • Ergonomische Stulp Griffe

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb