Gängsnitt 6g M6 GARANT

Article no.: 140300 M6
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
910 styck i lager
  • Gängtyp: M
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: EN 22568
  • Toleransklass: DIN 13 6g

Offers

Set with price advantage

Produktinformasjon

Technical Data

gänga M6
Gängtyp M
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS
Norm EN 22568
Toleransklass DIN 13 6g
Skärriktning Höger
stigning 1 mm
Utvändig ⌀ 20 mm
höjd 7 mm
Produktslag Gängsnitt

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 140300 M6
EAN / GTIN 4045197083111

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Olja
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Solid, förslitsad form. ≥ M3 med dubbelsidig skärfas. Underlättar vid skärstarten och driver effektivt ut spånen i skärriktningen. Skärfas över 1 3/4 gänga.

Downloads & documents

Suitable products

Accessories
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
    M Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen