{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Rozměr závitu | M10 | |
| Povlak | TiAlN | |
| Druh závitu | M; M-LH | |
| Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
| Řezný materiál | TK | |
| Norma závitů | DIN 13 | |
| Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
| Stoupání závitu | 1,5 mm | |
| Jmenovitý ⌀ DC | 7,79 mm | |
| Délka břitu Lc | 15,91 mm | |
| Délka stopky Ls | 45 mm | |
| Celková délka L | 74 mm | |
| ⌀ stopky Ds | 12 mm | |
| ⌀ krku D1 | 11 mm | |
| Programovatelná hodnota pro zahloubení L1 | 16,9 mm | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Počet zubů Z | 5 | |
| Použití při způsobu vrtání | do 1,5×D při slepém otvoru; do 1,5×D při průchozím otvoru | |
| Úhel zahlubovacího stupně | 90 stupeň | |
| Posuv fz v oceli < 60 HRC | 0,017 mm | |
| Profil závitu | Plný profil | |
| Tolerance stopky | h6 | |
| Počet drážek na třísky | 5 | |
| Barevný kroužek | červená | |
| Vnitřní / vnější použití | Vnitřní | |
| Hloubka závitu | 15,91 mm | |
| Druh produktu | Zavitova freza |
| Katalogové číslo | 139652 M10 | |
| EAN / GTIN | 4045197199676 | |
| Číslo výrobce | 139652 M10 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |