Strojní tvářecí závitník HOLEX Pro Master Form s mazacími drážkami HSS-E-PM, TiN, G: G1/8

Artiklové číslo: 139475 G1/8
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
32 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

G Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ne
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Pro Form
Označení výrobce HOLEX Pro Form Maschinen-Gewindeformer mit Schmiernuten HSS-E-PM, TiN
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 0070 mm
Třída tolerance upínače h9
Průměr stopky 7 mm
Druh závitu G
Jmenovitý průměr závitu v palcích 0,125 palec
Závit G1/8
Stoupání závitu 0,907 mm
Počet převodových stupňů na palec 28
Třída tolerance závitu ISO 228 X
Délka části pro řezání závitů 29,19 mm
Úhel naříznutí 7,5 stupeň
Počet břitů 6
Tvar náběhu C
Provedení řezných dílů S mazací drážkou a drážkou na odvod nečistot
Použití typu otvoru Průchozí otvor; slepý otvor
Hloubka až (x průměr) 3; 3
Počet upínacích drážek 6
Průměr jádrového otvoru 9,25 mm
Průměr jádrového otvoru - orientační hodnota 9,25 mm
Vrcholový úhel 55 stupeň
Rozměr čtyřhranného klíče 5,5 mm
Řezný materiál HSS-E-PM
Povlak TiN
Rozhraní Odpojovací místo 1
Užitná délka 29,19 mm
Celková délka 90 mm
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma DIN 2189
Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů
Barevný kroužek zelená
Druh produktu Tvářecí závitník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 139475 G1/8
EAN / GTIN 4069515003735
Číslo výrobce 139475 G1/8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
20
Hliník (krátké třísky)
N
20
Ocel < 500 N/mm²
P
27
Ocel < 750 N/mm²
P
25
Ocel < 900 N/mm
P
25
Ocel < 1100 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
20
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

DIN 2189 (≈ DIN 5156). S mazacími drážkami; optimální mazací efekt i u hlubších závitů.
HOLEX Pro Form:
Výkonný tvářecí závitník vhodný k použití v širokém spektru materiálů.
  • Řezný materiál HSS-E-PM pro vysokou pevnost proti opotřebení
  • Optimalizovaný povlak HiPIMS TiN nejnovější generace.

Použití:

Pro válcový trubkový závit DIN-ISO 228/1 (ne pro spoje utěsněné závitem).