{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| gänga | G1/8 | |
| Beläggning | TiN | |
| Gängtyp | G | |
| Flankvinkel | 55 grad | |
| Skärmaterial | HSS E PM | |
| Norm | DIN 2189 | |
| Toleransklass | ISO 228 X | |
| Skärfasform | C | |
| Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
| Invändig | nej | |
| Användning vid håltyp | upp till 3 × D för bottenhål; upp till 3×D vid genomgående hål | |
| Skärriktning | Höger | |
| Gängstigning | 0,907 mm | |
| Varvper tum | 28 | |
| Gäng-⌀ | 9,73 mm | |
| totallängd L | 90 mm | |
| Skaftdiameter Ds | 7 mm | |
| Skaftfyrkant □ | 5,5 mm | |
| Kärnhålsdiameter riktvärde | 9,25 mm | |
| Antal spånspår | 6 | |
| Färgring | grön | |
| Antal skär Z | 6 | |
| Gängdjup | 29,19 mm | |
| Serie | Pro Form | |
| Produktslag | Rullgängtapp |
| Artikelnummer | 139475 G1/8 | |
| EAN/GTIN | 4069515003735 | |
| Tillverkarens nummer | 139475 G1/8 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |