Macho para laminar a máquina HOLEX Pro Form con ranuras de lubricación HSS-E-PM, TiN, G: G1/8

Número de artículo: 139475 G1/8
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
32 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

G Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior No
Lubricante refrigerante
Serie Pro Form
Denominación del fabricante HOLEX Pro Form Maschinen-Gewindeformer mit Schmiernuten HSS-E-PM, TiN
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Forma de asiento Mango liso
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 0070 mm
Clase de tolerancia del asiento h9
Diámetro del mango 7 mm
Tipo de rosca G
Diámetro nominal de la rosca, pulgadas 0,125 pul
Rosca G1/8
Paso de rosca 0,907 mm
Número de pasos por pulgada 28
Clase de tolerancia de la rosca ISO 228 X
Longitud de roscadora 29,19 mm
Ángulo de corte 7,5 grados
Cantidad de cortes 6
Forma del corte previo C
Ejecución del elemento de corte Con ranura para lubricación y suciedad
Empleo tipo de perforación Agujero pasante; Agujero ciego
Hasta profundidad (x diámetro) 3; 3
Número de ranuras de sujeción 6
Diámetro del orificio central 9,25 mm
Diámetro del orificio central, valor orientativo 9,25 mm
Ángulo de flanco 55 grados
Apertura de llave cuadrada 5,5 mm
Material de corte HSS-E-PM
Recubrimiento TiN
Interfaz Punto de separación 1
Longitud útil 29,19 mm
Longitud total 90 mm
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Norma DIN 2189
Procedimiento de mecanizado Roscado interior
Anillo de color color verde
Tipo de producto Macho para conformar roscas

Identificación y clasificación

Número de artículo 139475 G1/8
EAN / GTIN 4069515003735
Número del fabricante 139475 G1/8
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
20
Aluminium (med korte spåner)
N
20
Stål < 500 N/mm²
P
27
Stål < 750 N/mm²
P
25
Stål < 900 N/mm²
P
25
Stål < 1100 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
20
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

DIN 2189 (≈ DIN 5156). Con ranuras de lubricación; efecto lubricante óptimo incluso en el caso de roscas relativamente profundas.
HOLEX Pro Form:
Potente macho para laminar para su uso en una amplia gama de materiales.
  • Material de corte HSS-E-PM para una estabilidad alta de las aristas de corte.
  • Revestimiento HiPIMS TiN optimizado de última generación.

Aplicación:

Para roscas de tubo cilíndricas Whitworth DIN-ISO 228 / 1 (no en uniones estancas montadas en roscas).