{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ne | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | Master Form | |
| Označení výrobce | GARANT Master Form Steel Maschinen-Gewindeformer mit Schmiernuten HSS-E-PM, TiAlN, MF | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje; Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka; Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL; ZYL00802105; ZYL; ZYL00802105 | |
| Formulář záznamu | Hladký dřík; Hladký dřík | |
| Provedení upínače | metrické; metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 0080 mm; 0080 mm | |
| Třída tolerance upínače | h9; h9 | |
| Průměr stopky DS | 8 mm; 8 mm | |
| Délka stopky LS | 50 mm; 50 mm | |
| Druh závitu | MF | |
| Jmenovitý průměr závitu metrický | 8 mm | |
| Závit | M8x1 | |
| Stoupání závitu | 1 mm | |
| Třída tolerance závitu | 6HX | |
| Průměr naříznutí | 7,42 mm | |
| Rozměr klíče | 6,2 mm | |
| Délka části pro řezání závitů Lc | 14,34 mm | |
| Délka naříznutí | 2,5 mm | |
| Úhel naříznutí | 9 stupeň | |
| Počet břitů | 5 | |
| Směr šroubovice | pravý | |
| Stoupání šroubovice | 0 mm | |
| Tvar náběhu | C | |
| Vodicí kolík | Bez vodicího čepu | |
| Provedení řezných dílů | S mazací drážkou a drážkou na odvod nečistot | |
| Použití typu otvoru | Průchozí otvor; slepý otvor | |
| Hloubka až (x průměr) | 3; 3 | |
| Počet upínacích drážek | 5 | |
| Průměr jádrového otvoru | 7,42 mm | |
| Průměr jádrového otvoru - orientační hodnota | 7,55 mm | |
| Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
| Rozměr čtyřhranného klíče □ | 6,2 mm | |
| Řezný materiál | HSS-E-PM | |
| Skupina obrobitelnosti | P (ocel) | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HSS-E-PM | |
| Povlak | TiAlN | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 1 | |
| Nepodepřená délka A | 90 mm | |
| Užitná délka L1 | 24 mm | |
| Celková délka L | 90 mm | |
| Hmotnost | 41 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plný tvrdý kov | |
| Norma | DIN 2174 | |
| Nosič dat | Bez datového nosiče | |
| Postupy obrábění | Obrábění vnitřních závitů | |
| Barevný kroužek | Bez | |
| Druh produktu | Tvářecí závitník |
| Katalogové číslo | 139280 8X1 | |
| EAN / GTIN | 4062406383855 | |
| Číslo výrobce | 139280 8X1 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |