Strojní tvářecí závitník GARANT Master Form Steel s mazacími drážkami HSS-E-PM, TiAlN, MF: 12X1

Artiklové číslo: 139280 12X1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

MF Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ne
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Master Form
Označení výrobce GARANT Master Form Steel Maschinen-Gewindeformer mit Schmiernuten HSS-E-PM, TiAlN, MF
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka; Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL; ZYL00902105; ZYL; ZYL00902105
Formulář záznamu Hladký dřík; Hladký dřík
Provedení upínače metrické; metrické
Velikost upínače, metrická 0090 mm; 0090 mm
Třída tolerance upínače h9; h9
Průměr stopky 9 mm; 9 mm
Délka stopky 60 mm; 60 mm
Druh závitu MF
Jmenovitý průměr závitu metrický 12 mm
Závit M12x1
Stoupání závitu 1 mm
Třída tolerance závitu 6HX
Průměr naříznutí 11,42 mm
Rozměr klíče 7 mm
Délka části pro řezání závitů 15,9 mm
Délka naříznutí 2,5 mm
Úhel naříznutí 9 stupeň
Počet břitů 8
Směr šroubovice pravý
Stoupání šroubovice 0 mm
Tvar náběhu C
Vodicí kolík Bez vodicího čepu
Provedení řezných dílů S mazací drážkou a drážkou na odvod nečistot
Použití typu otvoru Průchozí otvor; slepý otvor
Hloubka až (x průměr) 3; 3
Počet upínacích drážek 8
Průměr jádrového otvoru 11,42 mm
Průměr jádrového otvoru - orientační hodnota 11,55 mm
Vrcholový úhel 60 stupeň
Rozměr čtyřhranného klíče 7 mm
Řezný materiál HSS-E-PM
Skupina obrobitelnosti P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HSS-E-PM
Povlak TiAlN
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka 100 mm
Užitná délka 36 mm
Celková délka 100 mm
Hmotnost 98 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma DIN 2174
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů
Barevný kroužek Bez
Druh produktu Tvářecí závitník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 139280 12X1
EAN / GTIN 4062406383879
Číslo výrobce 139280 12X1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
38
Ocel < 500 N/mm²
P
37
Ocel < 750 N/mm²
P
35
Ocel < 900 N/mm
P
27
Ocel < 1100 N/mm²
P
18
Ocel < 1400 N/mm
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
7
CuZn
N
22
Olej
 
mokré max.
 
mokré min.
 

Popis

Provedení:

GARANT Master Form Steel:
Vysoce výkonný tvářecí závitník
poslední generace, vyvinutý speciálně pro používání v ocelových materiálech.
  • Optimalizovaná polygonální geometrie pro snížený krouticí moment.
  • Vícevrstvý povlak HIPIMS pro vysokou odolnost vůči opotřebení.
  • Substrát HSS-E-PM pro maximální procesní spolehlivost.
  • DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; DIN 376≥ M12).

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Master Form" Zobrazit všechny