Strojní tvářecí závitník GARANT Master Form Steel s mazacími drážkami HSS-E-PM, TiAlN, MF: 6X0,75

Artiklové číslo: 139280 6X0,75
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
32 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

MF Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ne
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Master Form
Označení výrobce GARANT Master Form Steel Maschinen-Gewindeformer mit Schmiernuten HSS-E-PM, TiAlN, MF
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka; Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL; ZYL00602105; ZYL; ZYL00602105
Formulář záznamu Hladký dřík; Hladký dřík
Provedení upínače metrické; metrické
Velikost upínače, metrická 0060 mm; 0060 mm
Třída tolerance upínače h9; h9
Průměr stopky 6 mm; 6 mm
Délka stopky 47 mm; 47 mm
Druh závitu MF
Jmenovitý průměr závitu metrický 6 mm
Závit M6x0,75
Stoupání závitu 0,75 mm
Třída tolerance závitu 6HX
Průměr naříznutí 5,52 mm
Rozměr klíče 4,9 mm
Délka části pro řezání závitů 11,08 mm
Délka naříznutí 2,25 mm
Úhel naříznutí 9 stupeň
Počet břitů 5
Směr šroubovice pravý
Stoupání šroubovice 0 mm
Tvar náběhu C
Vodicí kolík Bez vodicího čepu
Provedení řezných dílů S mazací drážkou a drážkou na odvod nečistot
Použití typu otvoru Průchozí otvor; slepý otvor
Hloubka až (x průměr) 3; 3
Počet upínacích drážek 5
Průměr jádrového otvoru 5,52 mm
Průměr jádrového otvoru - orientační hodnota 5,65 mm
Vrcholový úhel 60 stupeň
Rozměr čtyřhranného klíče 4,9 mm
Řezný materiál HSS-E-PM
Skupina obrobitelnosti P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HSS-E-PM
Povlak TiAlN
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka 80 mm
Užitná délka 18 mm
Celková délka 80 mm
Hmotnost 21 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma DIN 2174
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů
Barevný kroužek Bez
Druh produktu Tvářecí závitník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 139280 6X0,75
EAN / GTIN 4062406383848
Číslo výrobce 139280 6X0,75
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
38
Ocel < 500 N/mm²
P
37
Ocel < 750 N/mm²
P
35
Ocel < 900 N/mm
P
27
Ocel < 1100 N/mm²
P
18
Ocel < 1400 N/mm
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
7
CuZn
N
22
Olej
 
mokré max.
 
mokré min.
 

Popis

Provedení:

GARANT Master Form Steel:
Vysoce výkonný tvářecí závitník
poslední generace, vyvinutý speciálně pro používání v ocelových materiálech.
  • Optimalizovaná polygonální geometrie pro snížený krouticí moment.
  • Vícevrstvý povlak HIPIMS pro vysokou odolnost vůči opotřebení.
  • Substrát HSS-E-PM pro maximální procesní spolehlivost.
  • DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; DIN 376≥ M12).

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Master Form" Zobrazit všechny