Strojní tvářecí závitník GARANT Master Form Steel s mazacími drážkami HSS-E-PM VCH, TiAlN, MF: 5X0,5

Artiklové číslo: 139290 5X0,5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

MF Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny Se vstupem chladicího maziva, radiální
Výstup chladicí a mazací kapaliny S výstupem chladicího maziva, axiální drážka na stopce
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Master Form
Označení výrobce GARANT Master Form Steel Maschinen-Gewindeformer mit Schmiernuten HSS-E-PM IK, TiAlN, MF
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00602115
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 0060 mm
Typ upínače Čep
Třída tolerance upínače h9
Průměr stopky 6 mm
Délka stopky 41 mm
Druh závitu MF
Jmenovitý průměr závitu metrický 5 mm
Závit M5x0,5
Stoupání závitu 0,5 mm
Třída tolerance závitu 6HX
Průměr naříznutí 4,67 mm
Rozměr klíče 4,9 mm
Délka části pro řezání závitů 8,87 mm
Délka naříznutí 1,5 mm
Úhel naříznutí 9 stupeň
Počet břitů 5
Směr šroubovice Neutrální rovné
Úhel šroubovice 0 stupeň
Tvar náběhu C
Provedení řezných dílů S mazací drážkou a drážkou na odvod nečistot
Použití typu otvoru Průchozí otvor; slepý otvor
Hloubka až (x průměr) 3; 3
Počet upínacích drážek 5
Průměr jádrového otvoru 4,67 mm
Průměr jádrového otvoru - orientační hodnota 4,8 mm
Vrcholový úhel 60 stupeň
Zkušební rozměr ne
Rozměr čtyřhranného klíče 4,9 mm
Řezný materiál HSS-E-PM
Skupina obrobitelnosti P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HSS-E-PM
Povlak TiAlN
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka 70 mm
Užitná délka 15 mm
Celková délka 70 mm
Hmotnost 19 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma DIN 2174
Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů
Barevný kroužek Bez
Druh produktu Tvářecí závitník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 139290 5X0,5
EAN / GTIN 4062406375126
Číslo výrobce 139290 5X0,5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
42
Ocel < 500 N/mm²
P
40
Ocel < 750 N/mm²
P
38
Ocel < 900 N/mm
P
29
Ocel < 1100 N/mm²
P
20
Ocel < 1400 N/mm
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
25
Olej
 
mokré max.
 
mokré min.
 

Popis

Provedení:

GARANT Master Form Steel:
Vysoce výkonný tvářecí závitník
poslední generace, vyvinutý speciálně pro používání v ocelových materiálech.
  • Optimalizovaná polygonální geometrie pro snížený krouticí moment.
  • Vícevrstvý povlak HIPIMS pro vysokou odolnost vůči opotřebení.
  • Substrát HSS-E-PM pro maximální procesní spolehlivost.
  • DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; DIN 376≥ M12).

S vnitřním přívodem chladicí kapaliny postranními drážkami. Umožňuje maximální životnost při obrábění průchozích a slepých otvorů.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Master Form" Zobrazit všechny