Szinkron gépi menetformázó kenőhornyokkal VHM IK M6

Cikkszám: 139243 M6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható
  • Menetfajta: M
  • Profilszög: 60
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Menet szabvány: DIN 13

Termékadatok

Technikai adatok

Menetméret M6
Bevonat TiAlN
Menetfajta M
Profilszög 60 fok
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Menet szabvány DIN 13
Tűrési osztály ISO 2X 6HX
Bekezdő alak C
Szár DIN 6535 HA, h6
belső hűtés igen
Felhasználás furattípusnál max. 3×D zsákfuratnál; max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány jobbos
Menetemelkedés 1 mm
Teljes hossz L 80 mm
Szár ⌀ Ds 6 mm
Szár négyszög □ 4,9 mm
Magfurat ⌀ irányérték 5,55 mm
Menet ⌀ 6 mm
Szártűrés h6
Forgácshornyok száma 5
Színes gyűrű Nincs
Vágóélek száma Z 5
Menetmélység 18 mm
Termék fajtája Menetformázó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 139243 M6
EAN / GTIN 4045197365651

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
53
Alu (rövid forgácsú)
N
53
Alu > 10% Si
N
50
Acél < 500 N/mm²
P
55
Acél < 750 N/mm²
P
50
Acél < 900 N/mm²
P
47
Acél < 1100 N/mm²
P
43
Acél < 1400 N/mm²
P
36
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Speciális poligon geometria és szár DIN 6535-HA szerint szinkronizált orsóhajtású gépeken történő használatra. Kenőhornyokkal, optimális kenőhatás mélyebb menetek esetében is. A speciális tömör keményfém szerszámanyag következtében nagyobb forgácsolási sebességek és hosszú élettartam érhető el. A TiAlN bevonat következtében kis kopás és csekély élrátétképződési hajlam.
Belső hűtőfolyadék hozzávezetéssel az oldalsó hornyokból, átmenő- és zsákfuratok megmunkálása esetén javasolt.

Figyelem:

Szinkronorsókon történő alkalmazáshoz, a 338100338121 sz. GARANT gyorscserés menetvágó tokmány minimális hosszkiegyenlítéssel (MLA) a legbiztonságosabb megmunkálást biztosítja.