• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Strojní závitník GARANT Master Tap pro závitové vložky HSS-E-PM, AlTiX, EG-M: EG-M12

Artiklové číslo: 138210 EG-M12
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

EG-M Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny Bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny Bez výstupu chladicího maziva
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Master Tap
Označení výrobce GARANT Master Tap Maschinen-Gewindebohrer für Drahtgewinde-Einsätze
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL01102105
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 0110 mm
Třída tolerance upínače h9
Průměr stopky 11 mm
Délka stopky 66 mm
Druh závitu EG-M
Jmenovitý průměr závitu metrický 12 mm
Závit EG-M12x1.75
Stoupání závitu 1,75 mm
Třída tolerance závitu 6HX mod.
Průměr naříznutí 12,174 mm
Rozměr klíče 9 mm
Délka části pro řezání závitů 18 mm
Délka naříznutí 4,38 mm
Úhel naříznutí 15 stupeň
Počet břitů 3; 3
Směr šroubovice pravý
Úhel šroubovice 45 stupeň
Typ závitového nástroje Strojní závitník pro dynamické obrábění
Tvar náběhu E
Použití typu otvoru slepý otvor
Hloubka až (x průměr) 2,5
Počet upínacích drážek 4
Průměr jádrového otvoru 12,5 mm
Vrcholový úhel 60 stupeň
Rozměr čtyřhranného klíče 9 mm
Řezný materiál HSS-E-PM
Řezné materiály, označení výrobce HSS-E-PM
Povlak AlTiX
Rozhraní Odpojovací místo 1
Celková délka 110 mm
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma DIN 40435
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů
Barevný kroužek zelená
Druh produktu Závitník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 138210 EG-M12
EAN / GTIN 4062406208936
Číslo výrobce 138210 EG-M12
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
30
Hliník (krátké třísky)
N
35
Al > 10% Si
N
20
Ocel < 500 N/mm²
P
30
Ocel < 750 N/mm²
P
30
Ocel < 900 N/mm
P
25
Ocel < 1100 N/mm²
P
12
Ocel < 1400 N/mm
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Závitník dle DIN 40435 (jako DIN 371 / DIN 376).
Univerzální závitník GARANT Master Tap, koncipován pro použití v širokém spektru materiálů s vysokou procesní spolehlivostí.
  • Řezný materiál HSS-E-PM pro maximální míru odolnosti proti opotřebení.
  • Snížené hodnoty tření díky novému vysoce výkonnému povlaku.
  • Speciální geometrie pro optimální evakuaci třísek.

Použití:

Pro výrobu upínacích závitů EG podle metrického závitu ISO DIN 8140 pro závitové vložky STI (Screw Thread Insert).

Poznámka:

Bezpodmínečně dodržujte předvrtané ⌀ otvorů pod závit (viz technické údaje)!

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Master Tap" Zobrazit všechny