GARANT Master Tap strojni ureznik za žičane umetke s prevlakom HSS-E-PM, AlTiX, EG-M: EG-M12

Artikl br.: 138210 EG-M12
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
75 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

EG-M Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Vrsta navoja: EG-M
  • Kut profila navoja vijka: 60
  • Rezni materijal: HSS E PM
  • Standard: DIN 40435
  • Razred tolerancije: 6HX mod.

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

veličina navoja M12
Prevlaka AlTiX
Vrsta navoja EG-M
Kut profila navoja vijka 60 stupanj
Rezni materijal HSS E PM
Standard DIN 40435
Razred tolerancije 6HX mod.
Oblik rezanja E
Kut spirale 40 stupanj
Drška Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje ne
Primjena kod vrste bušenja do 2,5×D kod osnovne rupe
Smjer rezanja desno
Nagib navoja 1,75 mm
Ukupna duljina L 110 mm
⌀ drške Ds 11 mm
4-kutna drška □ 9 mm
⌀ osnovne rupe 12,5 mm
⌀ navoja 12 mm
Vrsta alata s navojem Strojni ureznici za dinamičku obradu
Broj steznih utora 4
Prsten u boji zeleno
Broj oštrica Z 4
Dubina navoja 30 mm
Serija Master Tap
Vrsta proizvoda Svrdla za navoje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 138210 EG-M12
EAN / GTIN 4062406208936
Broj proizvođača 138210 EG-M12
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
30
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
35
Aluminij > 10% Si
N
20
Čelik < 500 N/mm²
P
30
Čelik < 750 N/mm²
P
30
Čelik < 900 N/mm²
P
25
Čelik < 1100 N/mm²
P
12
Čelik < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
Ulje
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Ureznik sukladno DIN 40435 (slično DIN 371 / DIN 376).
GARANT Master Tap univerzalni ureznik, koncipiran za korištenje u širokom spektru materijala s visokom procesnom sigurnošću.
  • HSS-E-PM rezni materijal za maksimalnu otpornost na trošenje.
  • Reducirane vrijednosti trenja zahvaljujući visokokvalitetnoj prevlaci.
  • Posebna geometrija za optimalno izbacivanje odvojenih čestica.

Upotreba:

Za urezivanje prihvatnih navoja EG u skladu s ISO navojem DIN 8140 za žičane navojne umetke STI (Screw Thread Insert).

Napomena:

Obavezno voditi računa o ⌀ prethodno izbušene osnovne rupe (vidi tehničke podatke)!

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije "Master Tap" Prikaži sve