{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ne | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | Bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | Bez výstupu chladicího maziva | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | Master Tap | |
| Označení výrobce | GARANT Master Tap Maschinen-Gewindebohrer für Drahtgewinde-Einsätze | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL00902105 | |
| Formulář záznamu | Hladký dřík | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 0090 mm | |
| Třída tolerance upínače | h9 | |
| Průměr stopky | 9 mm | |
| Délka stopky | 47 mm | |
| Druh závitu | EG-M | |
| Jmenovitý průměr závitu metrický | 10 mm | |
| Závit | EG-M10x1.5 | |
| Stoupání závitu | 1,5 mm | |
| Třída tolerance závitu | 6HX mod. | |
| Průměr naříznutí | 10,148 mm | |
| Rozměr klíče | 7 mm | |
| Délka části pro řezání závitů | 15 mm | |
| Délka naříznutí | 3,75 mm | |
| Úhel naříznutí | 15 stupeň | |
| Počet břitů | 3; 3 | |
| Směr šroubovice | pravý | |
| Úhel šroubovice | 45 stupeň | |
| Typ závitového nástroje | Strojní závitník pro dynamické obrábění | |
| Tvar náběhu | E | |
| Použití typu otvoru | slepý otvor | |
| Hloubka až (x průměr) | 2,5 | |
| Počet upínacích drážek | 3 | |
| Průměr jádrového otvoru | 10,5 mm | |
| Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
| Rozměr čtyřhranného klíče | 7 mm | |
| Řezný materiál | HSS-E-PM | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HSS-E-PM | |
| Povlak | AlTiX | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Celková délka | 100 mm | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plný tvrdý kov | |
| Norma | DIN 40435 | |
| Nosič dat | Bez datového nosiče | |
| Postupy obrábění | Obrábění vnitřních závitů | |
| Barevný kroužek | zelená | |
| Druh produktu | Závitník |
| Katalogové číslo | 138210 EG-M10 | |
| EAN / GTIN | 4062406208929 | |
| Číslo výrobce | 138210 EG-M10 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |