Strojní závitník HOLEX Clever Tap, bez povlaku, UNC: 10-24

Artiklové číslo: 137868 10-24
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
117 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

UNC Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ne
Chladicí a mazací prostředek ne
Řada Clever Tap
Označení výrobce HOLEX Clever Tap Maschinen-Gewindebohrer UNC 10-24
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL
Kódování oddělovacího místa podle ISO TS 13399-60 ZYL00602100
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 0060 mm
Třída tolerance upínače h9
Průměr stopky DS 6 mm
Délka stopky LS 45 mm
Průměr upínače, třída tolerance ISO 9 mm
Druh závitu UNC
Jmenovitý průměr závitu v palcích 0,19 palec
Závit UNC10-24
Stoupání závitu 1,058 mm
Počet převodových stupňů na palec 24
Třída tolerance závitu 2B
Průměr naříznutí 3,7 mm
Délka části pro řezání závitů Lc 13,36 mm
Délka naříznutí 2,64 mm
Úhel naříznutí 15 stupeň
Počet břitů 3
Směr šroubovice pravý
Úhel šroubovice 40 stupeň
Typ závitového nástroje Strojní závitník pro konvenční obrábění
Tvar náběhu C
Použití typu otvoru slepý otvor
Hloubka až (x průměr) 2,5
Počet upínacích drážek 3
Průměr jádrového otvoru 3,9 mm
Vrcholový úhel 60 stupeň
Rozměr čtyřhranného klíče □ 4,9 mm
Řezný materiál HSS-E
Skupina obrobitelnosti P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HSS-E
Povlak bez povlaku
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka A 72,5 mm
Užitná délka L1 12 mm
Celková délka L 70 mm
Hmotnost 12 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Norma DIN 371
Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů
Barevný kroužek Bez
Druh produktu Závitník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 137868 10-24
EAN / GTIN 4067263162322
Číslo výrobce 137868 10-24
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Alu
N
13
Hliník (krátké třísky)
N
13
Ocel < 500 N/mm²
P
12
Ocel < 750 N/mm²
P
12
Ocel < 900 N/mm
P
6
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

HOLEX Clever Tap:
Stabilní závitník pro konvenční standardní použití. Vysoce kvalitní řezný materiál HSS-E a geometrie pro ocelové materiály. Povrch: Popouštěný profil závitu v barvě bronzu.
HSS-E

Použití:

Pro jednotný hrubý závit UNC ASME − B1.1.