Strojní závitník G1.1/4

Artiklové číslo: 137350 G1.1/4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
54 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Druh závitu: G
  • Vrcholový úhel: 55
  • Řezný materiál: HSS
  • Norma: DIN 5156
  • Tvar náběhu: C

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr závitu G1.1/4
Povlak vaporizovaný
Druh závitu G
Vrcholový úhel 55 stupeň
Řezný materiál HSS
Norma DIN 5156
Tvar náběhu C
Úhel sklonu šroubovice 40 stupeň
Stopka Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení ne
Použití při způsobu vrtání do 3×D při slepém otvoru
Směr řezu pravý
Stoupání závitu 2,309 mm
Chodů na palec 11
Závit ⌀ 41,91 mm
Celková délka L 170 mm
⌀ stopky Ds 32 mm
Stopka 4hran □ 24 mm
⌀ otvoru pod závit 39,5 mm
Typ nástroje na závity strojní závitník pro konvenční obrábění
Počet drážek na třísky 5
Barevný kroužek bez
Počet břitů Z 5
Hloubka závitu 125,7 mm
Druh produktu Závitník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 137350 G1.1/4
EAN / GTIN 4045197079916

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
13
Ocel < 500 N/mm²
P
15
Ocel < 750 N/mm²
P
15
Ocel < 900 N/mm
P
15
CuZn
N
13
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Vaporizovaný povrch, snížený sklon k zadírání.
HSS

Použití:

Pro válcový trubkový závit Whitworth DIN-ISO 228/1 (ne pro spoje utěsněné závitem).
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
    G Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku