Strojní závitník HOLEX Clever Tap, bez povlaku, MF: 6X0,5

Artiklové číslo: 136255 6X0,5
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
39 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

MF Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HSS-E
Povlak bez povlaku
Směr řezu Pravořezný
Závit D M6x0,5-6H
Stoupání závitu 0,5 mm
Druh závitu MF
Třída tolerance závitu ISO 2 6H
Průměr jádrového otvoru 5,5 mm
Použití typu otvoru slepý otvor
Průměr stopky DS 4,5 mm
Rozměr čtyřhranného klíče □ 3,4 mm
Celková délka L 82,7 mm
Tvar náběhu C
Norma DIN 374
Vrcholový úhel 60 stupně
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00452100
Formulář záznamu Hladká stopka se čtyřhranem
Třída tolerance upínače h9
Velikost upínače 4,5
Délka stopky LS 50 mm
Olej vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Clever Tap
Označení výrobce HOLEX Clever Tap Maschinen-Gewindebohrer
Průměr břitu D 6 mm
Jmenovitý průměr závitu, metrický D 6 mm
Průměr naříznutí 5,4 mm
Délka závitořezné části Lc 6,86 mm
Délka naříznutí 1,25 mm
Úhel naříznutí 15 stupně
Počet břitů 3
Směr šroubovice pravý
Úhel šroubovice 40 stupně
Stoupání šroubovice 40 mm
Typ závitového nástroje Strojní závitník pro konvenční obrábění
Hloubka až (x průměr) 2,5
Počet upínacích drážek 3
Průměr jádrového otvoru - orientační hodnota 5,5 mm
Normlänge L 80 mm
Skupina obrobitelnosti P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HSS-E
Rozhraní Odpojovací místo 1
Užitná délka L1 15 mm
Hmotnost 12 g
Provedení nástroje Plná ocel
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů (EGI)
Barevný kroužek Bez
Druh produktu Závitník
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 136255 6X0,5
EAN / GTIN 4067263162094
Číslo výrobce 136255 6X0,5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Alu
N
13
Hliník (krátké třísky)
N
13
Ocel < 500 N/mm²
P
12
Ocel < 750 N/mm²
P
12
Ocel < 900 N/mm
P
6
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

HOLEX Clever Tap:
Stabilní závitník pro konvenční standardní použití. Vysoce kvalitní řezný materiál HSS-E a geometrie pro ocelové materiály. Povrch: Popouštěný profil závitu v barvě bronzu.