HOLEX Clever Tap mašininis sriegiklis 6X0,5

Prekės Nr.: 136255 6X0,5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje
  • Sriegio tipas: MF
  • Profilio kampas: 60
  • Ašmenys: HSS E
  • Norma: DIN 374
  • Sriegio norma: DIN 13

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio dydis M6×0,5
Danga be dangos
Sriegio tipas MF
Profilio kampas 60 laipsniai
Ašmenys HSS E
Norma DIN 374
Sriegio norma DIN 13
Tolerancijos klasė ISO 2 6H
Kreipiančiosios dalies forma C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 40 laipsniai
Kotas Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas ne
Naudojama, kai gręžimo tipas iki 2,5×D kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis dešininis
Sriegio žingsnis 0,5 mm
Bendras ilgis L 80 mm
Koto ⌀ Ds 4,5 mm
Koto kvadratas □ 3,4 mm
Kiaurymės ⌀ 5,5 mm
Sriegio ⌀ 6 mm
Srieginių įrankių rūšis Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Drožlių griovelių skaičius 3
Spalvinis žymėjimas be
Serija CleverTap
Pjovimo briaunų skaičius Z 3
Sriegio gylis 15 mm
Produkto rūšis sriegiklius

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 136255 6X0,5
EAN / GTIN 4067263162094

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis
N
13
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
13
Plienas <500 N/mm²
P
12
Plienas <750 N/mm²
P
12
Plienas <900 N/mm²
P
6
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

HOLEX Clever Tap:
stabilus sriegiklis standartinėms užduotims. Aukštos kokybės HSS-E pjovimo medžiaga ir plieno medžiagų geometrija. Paviršius: bronzos spalvos - grūdintas sriegio profilis.
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
    MF Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį