HOLEX Clever Tap maskingängtapp 6X0,5

Art-nr: 136255 6X0,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
21 styck i lager
  • Gängtyp: MF
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: DIN 374
  • Gängnorm: DIN 13

Produktdetaljer

Tekniska data

gänga M6×0,5
Beläggning obelagd
Gängtyp MF
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS E
Norm DIN 374
Gängnorm DIN 13
Toleransklass ISO 2 6H
Skärfasform C
Spiralvinkel 40 grad
Skaft Cylindriskt skaft med h9
Invändig nej
Användning vid håltyp upp till 2,5 × D för bottenhål
Skärriktning Höger
Gängstigning 0,5 mm
totallängd L 80 mm
Skaftdiameter Ds 4,5 mm
Skaftfyrkant □ 3,4 mm
Kärnhåls-⌀ 5,5 mm
Gäng-⌀ 6 mm
Typ av gängverktyg Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Antal spånspår 3
Färgring Utan
Serie CleverTap
Antal skär Z 3
Gängdjup 15 mm
Produktslag Gängtappar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 136255 6X0,5
EAN/GTIN 4067263162094

Användningstabell

Alu
N
13
Alu (kortspånig)
N
13
Stål < 500 N/mm²
P
12
Stål < 750 N/mm²
P
12
Stål < 900 N/mm²
P
6
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

HOLEX Clever Tap:
Robust gängtapp för konventionella standardtillämpningar. Högkvalitativt HSS-E-skärmaterial och geometri för stålmaterial. Yta: Brons - härdat gängprofil.
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
    MF Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen