{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Tamaño de rosca | M30 | |
| Recubrimiento | vaporizado | |
| Tipo de rosca | M | |
| Ángulo de flanco | 60 grados | |
| Material de corte | HSS | |
| Norma | DIN 376 | |
| Norma rosca | DIN 13 | |
| Clase de tolerancia | ISO 2 6H | |
| Forma del corte previo | C | |
| Ángulo de hélice | 40 grados | |
| Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
| Refrigeración interior | no | |
| Empleo con tipo de perforación | hasta 2×D en agujero ciego | |
| Sentido del corte | derecha | |
| Paso de rosca | 3,5 mm | |
| Longitud total L | 180 mm | |
| ⌀ de mango Ds | 22 mm | |
| Vástago cuadrado □ | 18 mm | |
| ⌀ de agujero para roscar | 26,5 mm | |
| ⌀ de rosca | 30 mm | |
| Tipo de herramienta de roscar | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | |
| Número de ranuras de sujeción | 4 | |
| anillo de color | azul | |
| Número de filos Z | 4 | |
| Profundidad de rosca | 60 mm | |
| Tipo de producto | Macho para roscar |
| Número de artículo | 135450 M30 | |
| EAN / GTIN | 4045197076939 | |
| Número del fabricante | 135450 M30 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |