Oddělovací vidlice s otvorem pro vidlici 45 mm

Artiklové číslo: 135-5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
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
Rozteč vidlic min. 45 mm
Rozteč vidlic max. 45 mm
Druh produktu Oddělovací vidlice
Materiál ocel
Celková délka 340 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 135-5
EAN / GTIN 4021176220531
Číslo výrobce 135-5
L-číslo L80010 94
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Oddělovací vidlice řady 135 se používají k uvolňování kulových čepů zaklíněných v kuželovém uložení, k uvolňování pák sloupku řízení, k demontáži tlumičů a k dalším oddělovacím pracím všeho druhu v automobilovém a průmyslovém odvětví. Díky své univerzální použitelnosti jsou separační vidlice důležitým pomocníkem při demontážních a separačních pracích.
  • V sortimentu jsou velikosti s různými otvory vidlic pro použití v každém případě

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Celková šířka [mm]: 82 mm
  • Celková šířka [palce]: 3 1/4
  • Celková výška [mm]: 25 mm
  • Celková výška [palec]: 1
  • Obor: UŽITKOVÁ VOZIDLA, motorová vozidla, elektrická, průmyslová, železniční
  • Dostupné náhradní díly: Ne
  • Hloubka zasunutí [palce]: 3 1/16
  • celková délka [mm]: 340 mm
  • Celková délka [palec]: 13 3/8
  • Celková tloušťka vidlice, L [mm]: 25 mm
  • Tloušťka vidlice na špičce, K [mm]: 3 mm
  • Tloušťka vidlice na špičce, K [palec]: 1/8
  • Celková tloušťka vidlice, L [palec]: 1
  • Otevření vidlice (rozevření čelistí) [mm]: 45 mm
  • Rozevření vidlice (rozevření čelistí) [palce]: 1 3/4
  • Ochrana povrchu: další