• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Trenngabel mit 45 mm Gabelöffnung

Artikel-Nr.: 135-5
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Artikelnummer 135-5
EAN / GTIN 4021176220531
Herstellernummer 135-5
L-Nummer L80010 94
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Trenngabeln der Baureihe 135 werden zum Lösen von im Konussitz festgekeilten Kugelbolzengelenken, beim Lösen von Lenkstockhebeln, bei der Demontage von Stoßdämpfern und bei sonstigen Trennarbeiten aller Art in Automotive und Industrie genutzt. Ihre universelle Einsetzbarkeit macht die Trenngabeln zu einem wichtigen Begleiter bei Demontage- und Trennarbeiten.
  • Im Sortiment befinden sich Größen mit verschiedenen Gabelöffnungen zur Anwendung in jedem Fall

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 82 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 3 1/4
  • Gesamthöhe [mm]: 25 mm
  • Gesamthöhe [inch]: 1
  • Branche: NFZ, KFZ, Elektro, Industrie, Bahn
  • Ersatzteile erhältlich: Nein
  • Einsatztiefe [inch]: 3 1/16
  • Gesamtlänge [mm]: 340 mm
  • Gesamtlänge [inch]: 13 3/8
  • Gabelstärke gesamt, L [mm]: 25 mm
  • Gabelstärke an der Spitze, K [mm]: 3 mm
  • Gabelstärke an der Spitze, K [inch]: 1/8
  • Gabelstärke gesamt, L [inch]: 1
  • Gabelöffnung (Maulöffnung) [mm]: 45 mm
  • Gabelöffnung (Maulöffnung) [inch]: 1 3/4
  • Oberflächenschutz: sonstige