Trenngabel mit 45 mm apertura de la horquilla

Número de artículo: 135-5
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Apertura de la horquilla mín. 45 mm
Apertura de la horquilla máx. 45 mm
Tipo de producto Horquillas separadoras
Material acero
Longitud total 340 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 135-5
EAN / GTIN 4021176220531
Número del fabricante 135-5
Número L L80010 94
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • Las horquillas separadoras de la serie 135 se utilizan para liberar las juntas esféricas atascadas en el asiento cónico, al liberar brazos de dirección, al desmontar amortiguadores y en otras tareas de separación de todo tipo en automoción e industria. Su versatilidad hace que las horquillas separadoras sean un compañero importante en trabajos de desmontaje y separación.
  • En la gama se encuentran tamaños con diferentes aperturas de horquilla para su aplicación en cada caso.

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Anchura total [mm]: 82 mm
  • Anchura total [pulgadas]: 3 1/4
  • Altura total [mm]: 25 mm
  • Altura total [pulgadas]: 1
  • Piezas de repuesto disponibles: No
  • Profundidad de inserción [pulgadas]: 3 1/16
  • Longitud total [mm]: 340 mm
  • Longitud total [pulgadas]: 13 3/8
  • Espesor total de la horquilla, L [mm]: 25 mm
  • Espesor de la horquilla en la punta, K [mm]: 3 mm
  • Espesor de la horquilla en la punta, K [pulgadas]: 1/8
  • Espesor total de la horquilla, L [pulgadas]: 1
  • Apertura de la horquilla (apertura de la boca) [mm]: 45 mm
  • Apertura de la horquilla (apertura de la boca) [pulgada]: 1 3/4
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Protección de superficies: Otros