• Poslední šance! Již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Strojní závitník DIN 376, vaporizovaný, M: M4

Artiklové číslo: 134980 M4
Sleva
474,00 CZK
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
87 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

M Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HSS-E
Povlak Vaporizovaný
Směr řezu Pravořezný
Stoupání závitu 0,7 mm
Druh závitu Metrický ISO normální závit
Třída tolerance závitu ISO 2 6H
Průměr jádrového otvoru 3,3 mm
Celková délka L 63 mm
Tvar náběhu C
Norma DIN 376
Vrcholový úhel 60 stupně
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Čtyřhranný úchyt
Délka stopky LS 36 mm
Chladicí a mazací prostředek ne
Jmenovitý průměr závitu, metrický D 4 mm
Rozměr klíče 2,1 mm
Délka závitořezné části Lc 14 mm
Úhel naříznutí 15 stupně
Počet břitů 3
Směr šroubovice pravý
Úhel šroubovice 40 stupně
Typ závitového nástroje Strojní závitník pro konvenční obrábění
Počet upínacích drážek 3
Rozhraní Odpojovací místo 1
Hmotnost 10 g
Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů (EGI)
Barevný kroužek Bez
Druh produktu Závitník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 134980 M4
EAN / GTIN 4045197446237
Číslo výrobce 134980 M4
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
13
Ocel < 500 N/mm²
P
15
Ocel < 750 N/mm²
P
15
Ocel < 900 N/mm
P
15
CuZn
N
13
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Všechny velikosti = DIN 376 (= stopky ⌀ zúžený) – pro větší hloubky obrábění.