• Dernière chance ! Ne fait bientôt plus partie de notre assortiment.

Taraud machine DIN 376, vaporisé, M: M4

Réf.: 134980 M4
Remise
21,31 €
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
87 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

M Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance de coupe HSS-E
Revêtement vaporisation
Sens de la coupe coupe à droite
Pas de filetage 0,7 mm
Type de filetage filetage métrique à pas gros ISO
Classe de tolérance de filetage ISO 2 6H
Diamètre d’avant-trou 3,3 mm
Longueur totale L 63 mm
Entrée C
Norme DIN 376
Angle de flanc 60 degrés
Position des interfaces côté machine
Type de barre carré
Longueur queue LS 36 mm
Lubrifiant non
Diamètre nominal filetage métrique D 4 mm
Ouverture 2,1 mm
Longueur partie taraudage Lc 14 mm
Ange d’attaque 15 degrés
Nombre de lèvres 3
Sens de l’hélice droite
Angle d’hélice 40 degrés
Type d’outil de filetage taraud machine pour l’usinage traditionnel
Nombre de goujures 3
Interface interface 1
Poids 10 g
Procédé d’usinage filetage intérieur (EGI)
Bague de couleur sans
Type de produit Tarauds

Identification et classification

Référence article 134980 M4
EAN / GTIN 4045197446237
Réf. fabricant 134980 M4
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
13
Acier < 500 N/mm²
P
15
Acier < 750 N/mm²
P
15
Acier < 900 N/mm²
P
15
CuZn
N
13
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Toutes réf. = DIN 376 (= ⌀ de queue aminci) − pour profondeurs d'usinage plus importantes.