• Poslední šance! Již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Strojní závitník, vaporizovaný, M: M3

Artiklové číslo: 134851 M3
Sleva
383,00 CZK
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
1 641 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

M Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HSS
Povlak Vaporizovaný
Směr řezu Pravořezný
Stoupání závitu 0,5 mm
Druh závitu Metrický ISO normální závit
Třída tolerance závitu ISO 2 6H
Průměr jádrového otvoru 2,5 mm
Průměr hřídele DS 3,5 mm
Celková délka L 57,2 mm
Tvar náběhu C
Norma DIN 371
Vrcholový úhel 60 stupně
Vnitřní chlazení ne
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Formulář záznamu Standard
Délka stopky LS 33 mm
Chladicí a mazací prostředek ne
Jmenovitý průměr závitu, metrický D 3 mm
Průměr naříznutí 2,39 mm
Rozměr klíče 2,7 mm
Délka závitořezné části Lc 6 mm
Úhel naříznutí 15 stupně
Počet břitů 3
Směr šroubovice pravý
Úhel šroubovice 40 stupně
Typ závitového nástroje Strojní závitník pro konvenční obrábění
Počet upínacích drážek 3
Řezné materiály, označení výrobce HSS-E
Rozhraní Odpojovací místo 1
Hmotnost 5 g
Barevný kroužek Bez
Druh produktu Závitník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 134851 M3
EAN / GTIN 4045197345721
Číslo výrobce 134851 M3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
13
Ocel < 500 N/mm²
P
15
Ocel < 750 N/mm²
P
15
Ocel < 900 N/mm
P
15
CuZn
N
13
Olej
 
mokré max.