• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Alternativa k tomuto produktu:

Strojní závitník, vaporizovaný, M: M27

Artiklové číslo: 134851 M27
Sleva
3 354,00 CZK
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
38 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

M Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál
HSS
Povlak
Vaporizovaný
Směr řezu
Pravořezný
Stoupání závitu
3 mm
Druh závitu
Metrický ISO normální závit
Třída tolerance závitu
ISO 2 6H
Průměr jádrového otvoru
24 mm
Průměr hřídele DS
20 mm
Celková délka L
160 mm
Tvar náběhu
C
Norma
DIN 376
Vrcholový úhel
60 stupně
Vnitřní chlazení
ne
Poloha rozhraní
Na straně stroje
Typ upínače
Válcová stopka
Formulář záznamu
Standard
Délka stopky LS
131 mm
Chladicí a mazací prostředek
ne
Jmenovitý průměr závitu, metrický D
27 mm
Průměr naříznutí
23,61 mm
Rozměr klíče
16 mm
Délka závitořezné části Lc
29 mm
Úhel naříznutí
15 stupně
Počet břitů
4
Směr šroubovice
pravý
Úhel šroubovice
40 stupně
Typ závitového nástroje
Strojní závitník pro konvenční obrábění
Počet upínacích drážek
4
Řezné materiály, označení výrobce
HSS-E
Rozhraní
Odpojovací místo 1
Hmotnost
290 g
Barevný kroužek
Bez
Druh produktu
Závitník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 134851 M27
EAN / GTIN 4045197350947
Číslo výrobce 134851 M27
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
13
Ocel < 500 N/mm²
P
15
Ocel < 750 N/mm²
P
15
Ocel < 900 N/mm
P
15
CuZn
N
13
Olej
 
mokré max.