{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řezný materiál |
HSS
|
|
| Povlak |
Vaporizovaný
|
|
| Směr řezu |
Pravořezný
|
|
| Stoupání závitu |
2,5 mm
|
|
| Druh závitu |
Metrický ISO normální závit
|
|
| Třída tolerance závitu |
ISO 2 6H
|
|
| Průměr jádrového otvoru |
15,5 mm
|
|
| Průměr hřídele DS |
14 mm
|
|
| Celková délka L |
125 mm
|
|
| Tvar náběhu |
C
|
|
| Norma |
DIN 376
|
|
| Vrcholový úhel |
60 stupně
|
|
| Vnitřní chlazení |
ne
|
|
| Poloha rozhraní |
Na straně stroje
|
|
| Typ upínače |
Válcová stopka
|
|
| Formulář záznamu |
Standard
|
|
| Délka stopky LS |
102 mm
|
|
| Chladicí a mazací prostředek |
ne
|
|
| Jmenovitý průměr závitu, metrický D |
18 mm
|
|
| Průměr naříznutí |
15,18 mm
|
|
| Rozměr klíče |
11 mm
|
|
| Délka závitořezné části Lc |
23 mm
|
|
| Úhel naříznutí |
15 stupně
|
|
| Počet břitů |
4
|
|
| Směr šroubovice |
pravý
|
|
| Úhel šroubovice |
40 stupně
|
|
| Typ závitového nástroje |
Strojní závitník pro konvenční obrábění
|
|
| Počet upínacích drážek |
4
|
|
| Řezné materiály, označení výrobce |
HSS-E
|
|
| Rozhraní |
Odpojovací místo 1
|
|
| Hmotnost |
135 g
|
|
| Barevný kroužek |
Bez
|
|
| Druh produktu |
Závitník
|
| Katalogové číslo | 134851 M18 | |
| EAN / GTIN | 4045197350862 | |
| Číslo výrobce | 134851 M18 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |