{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh závitu | M | |
| Řezný materiál | HSS-E | |
| Povlak | Vaporizovaný | |
| Závit D | M12x1,75-6H | |
| Stoupání závitu | 1,75 mm | |
| Průměr jádrového otvoru | 10,2 mm | |
| Jmenovitý průměr závitu, metrický D | 12 mm | |
| Celková délka L | 110 mm | |
| Průměr stopky DS | 9 mm | |
| Rozměr čtyřhranného klíče □ | 7 mm | |
| Třída tolerance závitu | ISO 2 6H | |
| Tvar náběhu | B | |
| Použití typu otvoru | Průchozí otvor | |
| Norma | DIN 376 | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | bez výstupu chladicího maziva | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL00900105 | |
| Formulář záznamu | Hladká stopka se čtyřhranem | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 9 mm | |
| Třída tolerance upínače | h9 | |
| Délka stopky LS | 56 mm | |
| Olej | vhodný | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | Vap Tap | |
| Označení výrobce | GARANT Vap Tap Maschinen Gewindebohrer | |
| Průměr naříznutí | 9,9 mm | |
| Délka závitořezné části Lc | 28,9 mm | |
| Délka naříznutí | 8,75 mm | |
| Úhel naříznutí | 8 stupně | |
| Počet břitů | 3 | |
| Typ závitového nástroje | Strojní závitník pro dynamické obrábění | |
| Provedení řezných dílů | S mazací drážkou a drážkou na odvod nečistot | |
| Hloubka až (x průměr) | 3 | |
| Počet upínacích drážek | 3 | |
| Průměr jádrového otvoru - orientační hodnota | 10,2 mm | |
| Vrcholový úhel | 60 stupně | |
| Zesílená stopka | ne | |
| Normlänge L | 110 mm | |
| Skupina obrobitelnosti | M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel) | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HSS-E | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Užitná délka L1 | 36 mm | |
| Hmotnost | 59 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plná ocel | |
| Nosič dat | Bez datového nosiče | |
| Postupy obrábění | Obrábění vnitřních závitů (EGI) | |
| Druh produktu | Závitník | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 132642 M12 | |
| EAN / GTIN | 4069515001755 | |
| Číslo výrobce | 132642 M12 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |