{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Art Gewinde | M | |
| Schneidstoff | HSS-E | |
| Beschichtung | vaporisiert | |
| Gewinde D | M12x1,75 | |
| Steigung Gewinde | 1,75 mm | |
| Durchmesser Kernloch | 10,2 mm | |
| Nenndurchmesser Gewinde metrisch D | 12 mm | |
| Länge gesamt L | 110 mm | |
| Durchmesser Schaft DS | 9 mm | |
| Vierkant-Schlüsselweite □ | 7 mm | |
| Toleranzklasse Gewinde | ISO 2 6H | |
| Anschnittform | B | |
| Verwendung Bohrungsart | Durchgangsloch | |
| Drallwinkel | 0 Grad | |
| Norm | DIN 376 | |
| Innenkühlung | nein | |
| Kühlschmierstoffeintritt | ohne Kühlschmierstoffeintritt | |
| Kühlschmierstoffaustritt | ohne Kühlschmierstoffaustritt | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp | Zylinderschaft | |
| Aufnahmeform | Standard | |
| Länge Schaft LS | 56 mm | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Serie | Vap Tap | |
| Herstellerbezeichnung | GARANT Vap Tap Maschinen Gewindebohrer | |
| Durchmesser Anschnitt | 9,9 mm | |
| Länge Gewindeschneidteil Lc | 28,9 mm | |
| Länge Anschnitt | 8,75 mm | |
| Winkel Anschnitt | 8 Grad | |
| Anzahl Schneiden | 3 | |
| Drallrichtung | rechts | |
| Drallsteigung | 0 mm | |
| Art Gewindewerkzeug | Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung | |
| Tiefe max. (x Durchmesser) | 3 | |
| Anzahl Spannuten | 3 | |
| Flankenwinkel | 60 Grad | |
| Normbezeichnung Schneidstoff, 2. Priorität | HSS-E | |
| Normbezeichnung Schneidstoff, 3. Priorität | HSS-E | |
| Zerspanungsgruppe | K (Gusseisen); M (nichtrostender Stahl); N (NE-Metalle); P (Stahl) | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | HSS-E | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Auskraglänge A | 110 mm | |
| Nutzlänge L1 | 36 mm | |
| Gewicht | 59 g | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Datenträger | ohne Datenträger | |
| Bearbeitungsverfahren | Gewindebearbeitung innen (EGI) | |
| Produktart | Gewindebohrer |
| Artikelnummer | 132642 M12 | |
| EAN / GTIN | 4069515001755 | |
| Herstellernummer | 132642 M12 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |