• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

Hartmetall-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, M: M12

Artikel-Nr.: 131140 M12
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

M Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Art Gewinde M
Schneidstoff HM
Beschichtung unbeschichtet
Gewinde D M12
Steigung Gewinde 1,75 mm
Durchmesser Kernloch 10,2 mm
Nenndurchmesser Gewinde metrisch D 12 mm
Länge gesamt L 110 mm
Durchmesser Schaft DS 9 mm
Vierkant-Schlüsselweite □ 7 mm
Toleranzklasse Gewinde ISO 2X 6HX
Anschnittform C
Verwendung Bohrungsart Durchgangsloch; Grundloch
Norm DIN 376
Innenkühlung nein
Kühlschmierstoffeintritt ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt ohne Kühlschmierstoffaustritt
nass max. geeignet
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp, Trennstelle 1 Zylinderschaft
Trennstellenkodierung ZYL00902105
Aufnahmeform glatter Schaft mit Vierkant
Aufnahmeausführung metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 9 mm
trocken Bearbeitung geeignet
Aufnahmetoleranzklasse h6
Länge Schaft LS 79 mm
Öl geeignet
Kühlschmierstoff ja
Herstellerbezeichnung Hartmetall-Maschinen-Gewindebohrer
Durchmesser Anschnitt 9,6 mm
Länge Gewindeschneidteil Lc 31 mm
Länge Anschnitt 5,25 mm
Winkel Anschnitt 8 Grad
Anzahl Schneiden 4
Drallrichtung neutral, gerade
Art Gewindewerkzeug Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung
Tiefe max. (x Durchmesser) 3; 3
Anzahl Spannuten 4
Durchmesser Kernloch (Richtwert) 10,2 mm
Flankenwinkel 60 Grad
Schaft verstärkt nein
Normlänge L 110 mm
Zerspanungsgruppe N (NE-Metalle); O (sonstige); P (Stahl)
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung HM
Schnittstelle Trennstelle 1
Nutzlänge L1 36 mm
Gewicht 50 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Stahl-Träger mit gelöteten Hartstoff-Schneideinsätzen nach DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Bearbeitungsverfahren Gewindebearbeitung innen (EGI)
Farbring gelb
Produktart Gewindebohrer
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 131140 M12
EAN / GTIN 4045197068811
Herstellernummer 131140 M12
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
18
Alu (kurzspanend)
N
35
Alu > 10% Si
N
28
Stahl < 500 N/mm²
P
30
CuZn
N
24
Graphit, GFK, CFK
N
10
Öl
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Einsetzbar mit Emulsion (Fettanteil mindestens 8 %).
HM-Einsätze.

Vorteil:

Besonders stabil, optimale Eigenführung.