{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řezný materiál | HSS | |
| Norma | DIN 2181 | |
| Druh závitu | MF | |
| Závit D | M6×0,5 | |
| Stoupání závitu | 0,5 mm | |
| Průměr jádrového otvoru | 5,5 mm | |
| Celková délka L | 50 mm | |
| Rozměr čtyřhranného klíče □ | 4,9 mm | |
| Průměr stopky DS | 6 mm | |
| Třída tolerance závitu | ISO 2 6H | |
| Tvar náběhu | D | |
| Použití typu otvoru | Průchozí otvor; slepý otvor | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Počet přepážek | 2 ks | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Jmenovitý průměr závitu, metrický D | 6 mm | |
| Délka závitořezné části Lc | 12 mm | |
| Úhel naříznutí | 8 stupeň | |
| Typ závitového nástroje | Ruční závitníky | |
| Obsah | Dvojdílná sada závitníků | |
| Hloubka až (x průměr) | 3; 3 | |
| Povlak | bez povlaku | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Postupy obrábění | Obrábění vnitřních závitů (EGI) | |
| Barevný kroužek | Bez | |
| Druh produktu | Závitník | |
| Obsah | Sada / sortiment |
| Katalogové číslo | 130470 6X0,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197066909 | |
| Číslo výrobce | 130470 6X0,5 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |