Ruční závitníky sada, bez povlaku, MF: 24X1,5

Artiklové číslo: 130470 24X1,5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
27 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

MF Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ne
Chladicí a mazací prostředek ano
Počet kusů nářadí 2 ks
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Průměr stopky DS 18 mm
Druh závitu MF
Jmenovitý průměr závitu metrický 24 mm
Závit M24×1,5
Stoupání závitu 1,5 mm
Třída tolerance závitu ISO 2 6H
Délka závitořezné části Lc 48 mm
Úhel naříznutí 8 stupeň
Typ závitového nástroje Ruční závitníky
Obsah Dvojdílná sada závitníků
Tvar náběhu D
Použití typu otvoru Průchozí otvor; slepý otvor
Hloubka až (x průměr) 3; 3
Průměr jádrového otvoru 22,5 mm
Rozměr čtyřhranného klíče □ 14,5 mm
Řezný materiál HSS
Povlak bez povlaku
Rozhraní Odpojovací místo 1
Celková délka L 90 mm
Směr řezu Pravořezný
Norma DIN 2181
Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů (EGI)
Barevný kroužek Bez
Druh produktu Závitník
Obsah Sada / sortiment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 130470 24X1,5
EAN / GTIN 4045197067203
Číslo výrobce 130470 24X1,5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
Hliník (krátké třísky)
N
Al > 10% Si
N
Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
GG(G)
K
Uni
 
Olej
 
suché
 

Popis

Provedení:

2-dílná sada, skládající se z předřezávacího a dokončovacího závitníku. Závitník je vybroušen z masivu a podbroušen.