Ruční závitníky sada, bez povlaku, MF: 12X1

Artiklové číslo: 130470 12X1
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
117 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

MF Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál
HSS
Norma
DIN 2181
Druh závitu
MF
Závit D
M12x1
Stoupání závitu
1 mm
Průměr jádrového otvoru
11 mm
Celková délka L
70 mm
Rozměr čtyřhranného klíče □
7 mm
Průměr hřídele DS
9 mm
Třída tolerance závitu
ISO 2 6H
Tvar náběhu
D
Vrcholový úhel
60 stupně
Použití typu otvoru
slepý otvor; Průchozí otvor
Vnitřní chlazení
ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny
bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny
bez výstupu chladicího maziva
Počet přepážek
2 ks
Poloha rozhraní
Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1
Válcová stopka
Formulář záznamu
Hladká stopka se čtyřhranem
Suché obrábění
omezené použití
Třída tolerance upínače
h9
Olej
vhodný
Chladicí a mazací prostředek
ano
Jmenovitý průměr závitu, metrický D
12 mm
Úhel naříznutí
8 stupně
Typ závitového nástroje
Ruční závitníky
Obsah
Dvojdílná sada závitníků
Hloubka až (x průměr)
3; 3
Průměr jádrového otvoru - orientační hodnota
11 mm
Normalizovaná délka L
70 mm
Skupina obrobitelnosti
K (litina); N (neželezné kovy); P (ocel)
Povlak
bez povlaku
Rozhraní
Odpojovací místo 1
Směr řezu
Pravořezný
Provedení nástroje
Plná ocel
Postupy obrábění
Obrábění vnitřních závitů (EGI)
Barevný kroužek
Bez
Druh produktu
Závitník
Obsah
Sada / sortiment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 130470 12X1
EAN / GTIN 4045197067012
Číslo výrobce 130470 12X1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
Hliník (krátké třísky)
N
Al > 10% Si
N
Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
GG(G)
K
Uni
 
Olej
 
suché
 

Popis

Provedení:

2-dílná sada, skládající se z předřezávacího a dokončovacího závitníku. Závitník je vybroušen z masivu a podbroušen.