{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řezný materiál |
HSS
|
|
| Norma |
DIN 2181
|
|
| Druh závitu |
MF
|
|
| Závit D |
M11x1
|
|
| Stoupání závitu |
1 mm
|
|
| Průměr jádrového otvoru |
10 mm
|
|
| Celková délka L |
63 mm
|
|
| Rozměr čtyřhranného klíče □ |
6,2 mm
|
|
| Průměr hřídele DS |
8 mm
|
|
| Třída tolerance závitu |
ISO 2 6H
|
|
| Tvar náběhu |
D
|
|
| Vrcholový úhel |
60 stupně
|
|
| Použití typu otvoru |
slepý otvor; Průchozí otvor
|
|
| Vnitřní chlazení |
ne
|
|
| Vstup chladicí a mazací kapaliny |
bez vstupu chladicího maziva
|
|
| Výstup chladicí a mazací kapaliny |
bez výstupu chladicího maziva
|
|
| Počet přepážek |
2 ks
|
|
| Poloha rozhraní |
Na straně stroje
|
|
| Typ upínače, Odpojovací místo 1 |
Válcová stopka
|
|
| Formulář záznamu |
Hladká stopka se čtyřhranem
|
|
| Suché obrábění |
omezené použití
|
|
| Třída tolerance upínače |
h9
|
|
| Olej |
vhodný
|
|
| Chladicí a mazací prostředek |
ano
|
|
| Jmenovitý průměr závitu, metrický D |
11 mm
|
|
| Úhel naříznutí |
8 stupně
|
|
| Typ závitového nástroje |
Ruční závitníky
|
|
| Obsah |
Dvojdílná sada závitníků
|
|
| Hloubka až (x průměr) |
3; 3
|
|
| Průměr jádrového otvoru - orientační hodnota |
10 mm
|
|
| Normalizovaná délka L |
63 mm
|
|
| Skupina obrobitelnosti |
K (litina); N (neželezné kovy); P (ocel)
|
|
| Povlak |
bez povlaku
|
|
| Rozhraní |
Odpojovací místo 1
|
|
| Směr řezu |
Pravořezný
|
|
| Provedení nástroje |
Plná ocel
|
|
| Postupy obrábění |
Obrábění vnitřních závitů (EGI)
|
|
| Barevný kroužek |
Bez
|
|
| Druh produktu |
Závitník
|
|
| Obsah |
Sada / sortiment
|
| Katalogové číslo | 130470 11X1 | |
| EAN / GTIN | 4045197067005 | |
| Číslo výrobce | 130470 11X1 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |