Zařízení pro resetování pístu

Artiklové číslo: 126-00
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
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
Šířka upnutí min. 20 mm
Šířka upnutí max. 85 mm
Druh produktu Obtahovací zařízení
Materiál ocel
Celková délka 280 mm
Hmotnost 0,185 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 126-00
EAN / GTIN 4021176487774
Číslo výrobce 126-00
L-číslo L80010 1088
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Zařízení pro přestavování pístků se používá ke kontrolovanému přestavování pístků kotoučových brzd osobních automobilů, motocyklů a nákladních vozidel s pevnými třmeny kotoučových brzd bez poškození a náklonu. Zařízení pro resetování pístků 126-00 je ideální volbou pro brzdy s brzdovým válcem.
  • Kompatibilní se všemi běžnými typy vozidel bez integrovaného systému ruční parkovací brzdy.
  • Resetovací zařízení je vhodné pro následující vozidla, např.: Touareg, Phaeton, Porsche Cayenne, Audi A8, Q7, BMW M3 atd.

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Celková šířka [mm]: 185 mm
  • Celková šířka [palce]: 7 5/16
  • Celková výška [mm]: 66 mm
  • Celková výška [palec]: 2 5/8
  • Obor: Motorová vozidla, užitková vozidla, technické obory, průmysl.
  • Dostupné náhradní díly: Ne
  • celková délka [mm]: 280 mm
  • Celková délka [palec]: 11 1/32
  • Rozsah upnutí (min - max) [mm]: 20 mm - 85 mm
  • Rozsah upnutí (min) [mm]: 20 mm
  • Rozsah upnutí (max) [mm]: 85 mm