Dispositivo de retroceso del pistón

Número de artículo: 126-00
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 126-00
EAN / GTIN 4021176487774
Número del fabricante 126-00
Número L L80010 1088
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • La herramienta para retraer pistones se utiliza para retraer los pistones de los frenos de disco en automóviles, motocicletas y camiones con frenos de disco fijo de manera controlada, sin daños y sin desajustes. La herramienta de retroceso de pistón 126-00 es la elección ideal para frenos con un cilindro de freno.
  • Compatible para todos los tipos de vehículos comunes sin dispositivo de freno de mano integrado
  • El reiniciador es adecuado, por ejemplo, para los siguientes vehículos: Touareg, Phaeton, Porsche Cayenne, Audi A8, Q7, BMW M3, etc.

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Anchura total [mm]: 185 mm
  • Anchura total [pulgadas]: 7 5/16
  • Altura total [mm]: 66 mm
  • Altura total [pulgadas]: 2 5/8
  • Piezas de repuesto disponibles: No
  • Longitud total [mm]: 280 mm
  • Longitud total [pulgadas]: 11 1/32
  • Rango de sujeción (mín - máx) [mm]: 20 mm - 85 mm
  • Margen de sujeción (min) [mm]: 20 mm
  • Alcance de sujeción (máx.) [mm]: 85 mm
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)