Dispositif de retour de piston

Réf.: 126-00
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Capacité de serrage min. 20 mm
Ecartement max. 85 mm
Type de produit extracteurs universels
Matériau acier
Longueur totale 280 mm
Poids 0,185 kg

Identification et classification

Référence article 126-00
EAN / GTIN 4021176487774
Réf. fabricant 126-00
Article hors catalogue L80010 1088
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • Le dispositif de réinitialisation des pistons est utilisé pour la réinitialisation contrôlée, sans dommage et sans désalignement des pistons des freins à disque sur les voitures, motos et camions équipés de freins à disque fixes. Le dispositif de réinitialisation des pistons 126-00 est le choix idéal pour les freins avec un cylindre de frein.
  • Compatible pour tous les types de véhicules courants sans dispositif de frein de stationnement intégré
  • Le rétracteur convient par exemple aux véhicules suivants : Touareg, Phaeton, Porsche Cayenne, Audi A8, Q7, BMW M3, etc.

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Largeur totale [mm]: 185 mm
  • Largeur totale [inch]: 7 5/16
  • Hauteur totale [mm]: 66 mm
  • Hauteur totale [inch]: 2 5/8
  • Pièces de rechange disponibles: Non
  • Longueur totale [mm]: 280 mm
  • Longueur totale [inch]: 11 1/32
  • Plage de serrage (min - max) [mm]: 20 mm - 85 mm
  • Plage de serrage (min) [mm]: 20 mm
  • Plage de serrage (max) [mm]: 85 mm
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)