• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kolbenrückstellvorrichtung

Artikel-Nr.: 126-00
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Spannweite min. 20 mm
Spannweite max. 85 mm
Produktart Abziehvorrichtung
Material Stahl
Länge gesamt 280 mm
Gewicht 0,185 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 126-00
EAN / GTIN 4021176487774
Herstellernummer 126-00
L-Nummer L80010 1088
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Kolbenrücksetzvorrichtung wird zum kontrollierten, beschädigungs- und verkantungsfreien Rücksetzen der Kolben an Scheibenbremsen an PKW, Motorrädern und LKW mit Festsattelscheibenbremsen. Die Kolbenrückstellvorrichtung 126-00 ist die ideale Wahl für Bremsen mit einem Bremszylinder.
  • Kompatibel für alle gängigen Fahrzeugtypen ohne integrierte Handbrems-Feststelleinrichtung
  • Rücksteller eignet sich z.B. für folgende Fahrzeuge: Touareg, Phaeton, Porsche Cayenne, Audi A8, Q7, BMW M3 etc.

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 185 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 7 5/16
  • Gesamthöhe [mm]: 66 mm
  • Gesamthöhe [inch]: 2 5/8
  • Branche: KFZ, NFZ, Technischer Handel, Industrie
  • Ersatzteile erhältlich: Nein
  • Gesamtlänge [mm]: 280 mm
  • Gesamtlänge [inch]: 11 1/32
  • Spannbereich (min - max) [mm]: 20 mm - 85 mm
  • Spannbereich (min) [mm]: 20 mm
  • Spannbereich (max) [mm]: 85 mm