Ofukovací pistole, plastová, s krátkou tryskou, G 1/4 vnitřní

Artiklové číslo: 125657
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 125657
EAN / GTIN 4047322389464
Číslo výrobce 125657
L-číslo L00970 2014
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Blaskací pistole, plastová, s krátkou tryskou, G 1/4 vnitřní, provozní teplota -20 °C až 45 °C, PN max. 10 bar. K vyfukování a čištění strojů, motorů, ložisek, kluzných ploch, otvorů všeho druhu, dutých těles, forem atd. Vzduchové pistole jsou dodávány v blistrovém balení s euro otvorem.

Charakteristika:

  • Materiál: Plast
  • Typ přípojky: G 1/4 IG
  • Provozní tlak max: 10 bar
  • Provozní teplota max.: 45 °C
  • Provozní teplota min.: -20 °C