• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Soufflette, plastique, avec buse courte, G 1/4 intérieur

Réf.: 125657
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 125657
EAN / GTIN 4047322389464
Réf. fabricant 125657
Article hors catalogue L00970 2014
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Soufflette, plastique, avec buse courte, G 1/4 intérieur, température de service -20 °C à 45 °C, PN max. 10 bar. Pour souffler et nettoyer les machines, moteurs, paliers, surfaces de glissement, alésages de toutes sortes, corps creux, moules, etc. Les pistolets à air comprimé sont livrés dans un emballage blister avec perforation Euro.

Caractéristique(s):

  • Matériau: plastique
  • Type de raccordement: G 1/4 IG
  • Pression de service max.: 10 bar
  • Température de fonctionnement max.: 45 °C
  • Température de fonctionnement min.: -20 °C