• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Blaspistole, Kunststoff, mit Kurzdüse, G 1/4 innen

Artikel-Nr.: 125657
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 125657
EAN / GTIN 4047322389464
Herstellernummer 125657
L-Nummer L00970 2014
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Blaspistole, Kunststoff, mit Kurzdüse, G 1/4 innen, Betriebstemperatur -20 °C bis 45 °C, PN max. 10 bar. Zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Motoren, Lagern, Gleitflächen, Bohrungen aller Art, Hohlkörpern, Formen usw. Die Blaspistolen werden in einer Blister-Verpackung mit Eurolochung geliefert.

Merkmal:

  • Material: Kunststoff
  • Anschlussart: G 1/4 IG
  • Betriebsdruck max.: 10 bar
  • Betriebstemperatur max.: 45 °C
  • Betriebstemperatur min.: -20 °C