{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řezný materiál | TK | |
| Norma | DIN 6537 L | |
| Povlak | DLC | |
| Průměr břitu, min. Dc min. | 2,5 mm | |
| Třída tolerance ISO | h7 | |
| Celková délka L | 57 mm | |
| Délka třískové drážky Lc | 21 mm | |
| Průměr stopky DS | 4 mm | |
| Úhel, 1. stupeň | 135 stupně | |
| Název výrobku (typ) | W | |
| Vnitřní chlazení | ano, při 25 barech | |
| Počet břitů Z | 2 | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Posuv f | 0,22 mm/ot. | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL00400115 | |
| Formulář záznamu | Hladký dřík | |
| Třída tolerance upínače | h6 | |
| Délka stopky LS | 28 mm | |
| Provedení stopky | HA | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Konfigurovatelný | ne | |
| Tolerance průměru břitu | Třída tolerance ISO | |
| Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu | 0,52 mm | |
| Směr šroubovice | pravý | |
| Stoupání spirály | 29,3 mm | |
| Skupina obrobitelnosti | N (neželezné kovy) | |
| Řezné materiály, označení výrobce | VHM | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Toleranční třída | h7 | |
| Užitná délka L1 | 17,25 mm | |
| Funkční délka | 56,48 mm | |
| Hmotnost | 10 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plný tvrdý kov | |
| Nosič dat | Bez datového nosiče | |
| Postupy obrábění | Vrtání do plného (BVB) | |
| Barevný kroužek | žlutá | |
| Strategie obrábění | HPC | |
| Druh produktu | Vrtáky do plného | |
| Provedení (×D) | 6×D | |
| Doporučená maximální hloubka otvoru | 17,3 mm | |
| Posuv v | hliník s krátkou třískou |
| Katalogové číslo | 122602 2,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197752291 | |
| Číslo výrobce | 122602 2,5 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |