VHM-HPC svrdlo DIN 6535 HA 2,5 mm

Artikl br.: 122602 2,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
115 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: VHM
  • izvedba: 6×D
  • Tip: W
  • Kut vrha: 135
  • Drška: DIN 6535 HA s h6

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni ⌀ DC 2,5 mm
Prevlaka DLC
Rezni materijal VHM
Standard DIN 6537
izvedba 6×D
Tip W
Tolerancija nazivnog ⌀ h7
Broj oštrica Z 2
Kut vrha 135 stupanj
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 17,3 mm
Drška DIN 6535 HA s h6
Unutarnje hlađenje da, s 25 bara
Strategija rezanja HPC
Polustandardno da
Duljina žlijeba za odvođenje Lc 21 mm
Ukupna duljina L 57 mm
⌀ drške Ds 4 mm
Tolerancija drške h6
Posmak f u aluminiju, kratkih odlomaka 0,22 mm/okr
Prsten u boji žuto
Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 122602 2,5
EAN / GTIN 4045197752291

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
360
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
400
Aluminij > 10% Si
N
350
PMMA akril
N
150
PEEK
N
120
PVDF GF20
N
90
PA 66 GF30
N
80
PEEK GF30
N
70
PTFE CF25
N
80
Cu
N
160
CuZn
N
200
GFK
N
80
CFK
N
80
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 

Opis

Izvedba:

DLC prevlaka sp2 najnovije generacije s malim koeficijentom trenja zaslužna je za izvrsno odvođenje odvojenih čestica. Za visokoučinkovitu obradu aluminijskih materijala. Velika preciznost usmjeravanja i zaobljenost rupe zahvaljujući 6 vodećih faza.
Veličina 1 - 1,5 s 4 vodeće faze.

Napomena:

Duljina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.
Izvedba HB i HE dostupna po jednakoj cijeni kao HA.
Izvedba HB: naručuje se s br. 122603.
Izvedba HE: naručuje se s br. 122602 + 129100HE.
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
    ⌀ DC h7 (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu