• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK vrták HPC válcová stopka DIN 6535 HA, DLC, ⌀ DC h7: 5,8mm

Artiklové číslo: 122602 5,8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 1,00 CZK / ks
  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
29 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h7 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál TK
Norma DIN 6537 L
Povlak DLC
Průměr břitu, min. Dc min. 5,8 mm
Třída tolerance ISO h7
Celková délka L 82 mm
Délka upínací drážky Lc 44 mm
Průměr stopky DS 6 mm
Úhel, 1. stupeň 135 stupně
Název výrobku (typ) W
Vnitřní chlazení ano, při 25 barech
Počet břitů Z 2
Obsah jednotlivý díl
Posuv f 0,45 mm/ot.
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00600115
Formulář záznamu Hladký dřík
Třída tolerance upínače h6
Délka stopky LS 36 mm
Provedení stopky HA
Chladicí a mazací prostředek ano
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu 1,2 mm
Směr šroubovice pravý
Stoupání spirály 68 mm
Skupina obrobitelnosti N (neželezné kovy)
Řezné materiály, označení výrobce VHM
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída h7
Užitná délka L1 35,3 mm
Funkční délka 80,8 mm
Hmotnost 34 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Barevný kroužek žlutá
Strategie obrábění HPC
Druh produktu Vrtáky do plného
Provedení (×D) 6×D
Doporučená maximální hloubka otvoru 35,3 mm
Posuv v hliník s krátkou třískou

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 122602 5,8
EAN / GTIN 4045197752659
Číslo výrobce 122602 5,8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
360
Hliník (krátké třísky)
N
400
Al > 10% Si
N
350
PMMA Akryl
N
150
PEEK
N
120
PVDF GF20
N
90
PA 66 GF30
N
80
PEEK GF30
N
70
PTFE CF25
N
80
Cu
N
160
CuZn
N
200
GFK
N
80
CFK
N
80
mokré max.
 
mokré min.
 

Popis

Provedení:

Povlakování DLC sp2 poslední generace s nízkým koeficientem tření má pozitivní vliv na vynikající odvádění třísek. Pro vysoce výkonné obrábění hliníkových materiálů. Vysoká přesnost lícování a kulatost otvoru díky 6 vodicím fazetkám.
Velikost 1 - 1,5 se 4 vodicími profily.

Poznámka:

Délka drážky pro třísky LC = L2 + 1,5 × DC.
Typ HB a HE k dodání za stejnou cenu jako HA.
Typ HB: Objednávejte s č. 122603.
Typ HE: Objednávejte s č. 122602 + 129100HE.