TKM-HPC-pora, lieriövarsi DIN 6535 HA, DLC, ⌀ DC h7: 2,5mm

Tuote nro.: 122602 2,5
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
58 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC h7 (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: DIN 6537 L
  • Malli: 6×D
  • Tyyppi: W
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h7

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellis-⌀ DC 2,5 mm
Pinnoitus DLC
Lastuava aine TKM
Standardi DIN 6537 L
Malli 6×D
Tyyppi W
Toleranssi, nimellis-⌀ h7
Terien lkm Z 2
Kärkikulma 135 astetta
suositeltu suurin poraussyvyys L2 17,3 mm
Varsi DIN 6535 HA, h6
Sisäjäähdytys kyllä, 25 baaria
Lastuamisstrategia HPC
Semi-Standard kyllä
Lastu-urien pituus Lc 21 mm
Kokonaispituus L 57 mm
varren ⌀ Ds 4 mm
Varren toleranssi h6
Syöttö f alumiinissa, lyhytlastuinen 0,22 mm/kierr.
Värirengas keltainen
Tuotetyyppi Kierukkapora

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 122602 2,5
EAN / GTIN 4045197752291
Valmistajan numero 122602 2,5
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
360
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
400
Alu > 10% Si
N
350
PMMA akryyli
N
150
PEEK
N
120
PVDF GF20
N
90
PA 66 GF30
N
80
PEEK GF30
N
70
PTFE CF25
N
80
Cu
N
160
CuZn
N
200
GFK
N
80
CFK
N
80
märkä enintään
 
märkä vähintään
 

Kuvaus

Malli:

Uusimman sukupolven DLC-pinnoite sp2 ja sen alhainen hankauskerroin takaavat erinomaisen lastunpoiston. Alumiinimateriaalien suurtehotyöstöön. Hyvä kohdistustarkkuus ja reiän tarkka pyöreys 6 ohjausviisteen ansiosta.
Koot 1 - 1,5, 4 ohjausviistettä.

Ohje:

Lastu-urien pituus LC = L2 + 1,5 × DC.
Mallit HB ja HE saatavana samaan hintaan kuin HA.
Malli HB: tilataan nrolla 122603.
Malli HE: tilataan nroilla 122602 + 129100HE.