• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK vrták HOLEX Pro Steel válcová stopka DIN 6535 HE, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm resp. palce): 13

Artiklové číslo: 122508 13
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
37 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h7 (mm resp. palce) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál
TK
Norma
DIN 6537 K
Povlak
TiAlN
Průměr břitu, min. Dc min.
13 mm
Třída tolerance ISO
h7
Celková délka L
107 mm
Délka upínací drážky Lc
60 mm
Průměr hřídele DS
14 mm
Úhel, 1. stupeň
140 stupně
Vnitřní chlazení
ano, při 25 barech
Počet břitů Z
2
Obsah
jednotlivý díl
Posuv f
0,26 mm/ot.
Poloha rozhraní
Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1
Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa
ZYL01405315
Formulář záznamu
Upínací plocha se sklonem 2° bez rovné opěrné plochy
Typ upínače
Čep
Třída tolerance upínače
h6
Délka stopky LS
45 mm
Provedení stopky
HE
Chladicí a mazací prostředek
ano
Řada
Pro Steel
Označení výrobce
HOLEX Pro Steel VHM-Bohrer
Konfigurovatelný
ne
Tolerance průměru břitu
Třída tolerance ISO
Směr šroubovice
pravý
Skupina obrobitelnosti
P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce
VHM TIAIN
Rozhraní
Odpojovací místo 1
Toleranční třída
h7
Nepodepřená délka A
62 mm
Užitná délka L1
43 mm
Funkční délka
43 mm
Hmotnost
0,15 g
Směr řezu
Pravořezný
Provedení nástroje
Plný tvrdý kov
Označení tvaru podle normy
K
Postupy obrábění
Vrtání do plného (BVB)
Barevný kroužek
zelená
Strategie obrábění
HPC
Druh produktu
Vrtáky do plného
Provedení (×D)
4×D
Doporučená maximální hloubka otvoru
40,5 mm
Posuv v
ocel < 900 N/mm2

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 122508 13
EAN / GTIN 4045197836359
Číslo výrobce 122508 13
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
250
Hliník (krátké třísky)
N
200
Al > 10% Si
N
160
Ocel < 500 N/mm²
P
125
Ocel < 750 N/mm²
P
115
Ocel < 900 N/mm
P
95
Ocel < 1100 N/mm²
P
90
Ocel < 1400 N/mm
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG
K
100
GGG
K
65
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 

Popis

Provedení:

Přímé hlavní břity a speciální profil drážek zajišťují dobrý odvod třísek. Robustní geometrie břitů zajišťuje procesně spolehlivé vysoce výkonné vrtání.
Rozsáhlé možnosti použití v ocelových materiálech díky kombinaci houževnatého tvrdokovu s ultrajemným zrnem a povlaku velmi odolného proti opotřebení.

Poznámka:

Délka drážky pro třísky LC = L2 + 1,5 × DC.