• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Broca de MDI HOLEX Pro Steel mango cilíndrico DIN 6535 HE, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm o pulgadas): 13

Número de artículo: 122508 13
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
50 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h7 (mm o pulgadas) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte MDI
Norma DIN 6537 K
Recubrimiento TiAlN
Diámetro del filo, mín. Dc min. 13 mm
Clase de tolerancia ISO h7
Longitud total L 107 mm
Longitud de ranura de viruta Lc 60 mm
Diámetro del mango DS 14 mm
Ángulo, 1.er escalón 140 grados
Nombre del producto (tipo) N
Refrigeración interior sí, con 25 bar
Cantidad de cortes Z 2
Contenido pieza única
Avance f 0,26 mm/rev.
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Forma de asiento Superficie de sujeción inclinada 2° sin superficie plana
Tipo de alojamiento Espiga
Clase de tolerancia del asiento h6
Longitud vástago LS 45 mm
Ejecución del mango HE
Lubricante refrigerante sí
Serie Pro Steel
Denominación del fabricante HOLEX Pro Steel VHM-Bohrer
Configurable no
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Grupo de arranque de virutas P (acero)
Interfaz Punto de separación 1
Clase de tolerancia h7
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Letra de la forma, número de norma K
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Anillo de color color verde
Estrategia de arranque de virutas HPC
Tipo de producto Broca maciza
Ejecución (×D) 4×D
Profundidad máxima de perforación recomendada 40,5 mm
Avance en acero < 900 N/mm2

Identificación y clasificación

Número de artículo 122508 13
EAN / GTIN 4045197836359
Número del fabricante 122508 13
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
250
Aluminium (med korte spåner)
N
200
Alu > 10% Si
N
160
Stål < 500 N/mm²
P
125
Stål < 750 N/mm²
P
115
Stål < 900 N/mm²
P
95
Stål < 1100 N/mm²
P
90
Stål < 1400 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG
K
100
GGG
K
65
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Descripción

Ejecución:

Los filos principales rectos y un perfil ranurado especial proporcionan una buena evacuación de viruta. La robusta forma geométrica del filo garantiza un taladrado de alto rendimiento con seguridad del proceso.
Amplias posibilidades de aplicación en los materiales de acero gracias a una combinación de metal duro tenaz y de grano ultrafino y un recubrimiento extraordinariamente resistente al desgaste.

Nota:

Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.