{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Schneidstoff | VHM | |
| Norm | DIN 6537 K | |
| Beschichtung | TiAlN | |
| Schneidendurchmesser, min. Dc min. | 11,7 mm | |
| Toleranzklasse ISO | h7 | |
| Länge gesamt L | 102 mm | |
| Spannutenlänge Lc | 55 mm | |
| Durchmesser Schaft DS | 12 mm | |
| Winkel, 1. Stufe | 140 Grad | |
| Spiralwinkel, min. | 30 Grad | |
| Produktbezeichnung (Typ) | N | |
| Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
| Anzahl Schneiden Z | 2 | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Serie | Pro Steel | |
| Herstellerbezeichnung | HOLEX Pro Steel VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HE, TiAlN | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp | Zylinderschaft | |
| Aufnahmeausführung | metrisch | |
| Länge Schaft LS | 45 mm | |
| Schaftausführung | HE | |
| Konfigurierbar | no | |
| Toleranz Schneidendurchmesser | Clase de tolerancia ISO | |
| Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze | 2,129 mm | |
| Drallrichtung | derecha | |
| Anschliffform | A | |
| Schnittstelle | Punto de separación 1 | |
| Toleranzklasse | h7 | |
| Auskraglänge A | 57 mm | |
| Nutzlänge L1 | 40 mm | |
| Gewicht | 113 g | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Werkzeugausführung | Voll-Hartmetall | |
| Formbuchstabe Normnummer | K | |
| Bearbeitungsverfahren | Bohren ins Volle (BVB) | |
| Farbring | color verde | |
| Zerspanungsstrategie | HPC | |
| Produktart | Vollbohrer | |
| Ausführung (×D) | 4×D | |
| empfohlene maximale Bohrtiefe | 37,5 mm |
| Katalogové číslo | 122508 11,7 | |
| EAN / GTIN | 4045197836281 | |
| Číslo výrobce | 122508 11,7 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |